曜日別特売
N331.1A-043505H-WL CoroMill(R) 331サイドカッター用勝手なしチップ SANDVIK 18134545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroMill(R) 331サイドカッター用勝手なしチップ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.5トラスコ品番695-5217注文コード18134545品番N331.1A-043505H-WL
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
トラスコ品番695-5217長さ(mm)ワイパー部:0.4被削材PM有効長(mm)切刃:4.6勝手NコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)3.5コーナーR(mm)0.5材種1230切刃数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする