※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
CoroMill(R) 331サイドカッター用勝手なしチップ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.5
トラスコ品番
695-5727
注文コード
18134561
品番
N331.1A-043505E-L50
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・トラスコ品番
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
695-5727
長さ(mm)
ワイパー部:0.4
被削材
PM
有効長(mm)
切刃:4.6
勝手
N
コーティング
TiAlSiN
チップ厚さ(mm)
3.5
コーナーR(mm)
0.5
材種
1230
切刃数
4