曜日別特売
N331.1A-084520H-PL CoroMill(R) 331サイドカッター用勝手なしチップ SANDVIK 18134640

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroMill(R) 331サイドカッター用勝手なしチップ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)2トラスコ品番695-5228注文コード18134640品番N331.1A-084520H-PL
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
トラスコ品番695-5228長さ(mm)ワイパー部:1.2被削材PM有効長(mm)切刃:6.5勝手NコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)4.45コーナーR(mm)2材種1230切刃数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする