※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
CoroMill(R) 331サイドカッター用勝手なしチップ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.8
トラスコ品番
695-0959
注文コード
18134746
品番
N331.1A-145008H-WL
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・トラスコ品番
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
695-0959
長さ(mm)
ワイパー部:1.2
被削材
PM
有効長(mm)
切刃:13.7
勝手
N
コーティング
TiAlSiN
チップ厚さ(mm)
4.95
コーナーR(mm)
0.8
材種
1230
切刃数
4