曜日別特売
N331.1D-136508E-PM CoroMill(R) 331サイドカッター用勝手なしチップ SANDVIK 18134780

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroMill(R) 331サイドカッター用勝手なしチップ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.8トラスコ品番695-5205注文コード18134780品番N331.1D-136508E-PM
参考基準価格(税別)¥37,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
トラスコ品番695-5205長さ(mm)ワイパー部:1.2被削材PM有効長(mm)切刃:11.4勝手NコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)6.55コーナーR(mm)0.8材種1230切刃数8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする