曜日別特売

CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)1.2トラスコ品番695-5161注文コード18137187品番390R-070212M-PM
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
トラスコ品番695-5161長さ(mm)ワイパー部:0.7被削材PM有効長(mm)切刃:5.9勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)2.4コーナーR(mm)1.2材種1230切刃数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする