曜日別特売
NEO-FLEX CHC300 0.75×4 耐熱・耐油・難燃・シールド付フレキシブルコード 長岡特殊電線 18141579

NEO-FLEX CHC300 0.75×4 耐熱・耐油・難燃・シールド付フレキシブルコード 長岡特殊電線 18141579
NEO-FLEX CHC300 0.75×4 耐熱・耐油・難燃・シールド付フレキシブルコード 長岡特殊電線 18141579

耐熱・耐油・難燃・シールド付フレキシブルコード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1巻(5m)
芯数4
導体断面積(mm2)0.75
内容量1巻(5m)注文コード18141579品番NEO-FLEX CHC300 0.75×4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

柔軟性に優れた特殊ビニル樹脂を採用し、加工時や配線時の作業性に優れます。
絶縁体には耐熱105℃レベルのビニルを採用し、ハンダ作業性に優れます。
シースには耐熱(105℃レベル)・耐油・難燃(VW-1相当)・非移行・高柔軟ビニルを採用したハイパーフレキシブルコードです!

長さ(m)5許容電流(A)8芯数4導体断面積(mm2)0.75仕上外径(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする