曜日別特売
NPC-MS500 3.5SQ ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線 二宮電線工業 18142245

NPC-MS500 3.5SQ ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線 二宮電線工業 18142245
NPC-MS500 3.5SQ ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線 二宮電線工業 18142245
NPC-MS500 3.5SQ ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線 二宮電線工業 18142245

ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1巻(20m)
導体断面積(mm2)3.5
外径(Φmm)4.8
内容量1巻(20m)注文コード18142245品番NPC-MS500 3.5SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

耐熱性、耐食性に優れたニッケル覆銅導体にガラス・マイカテープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した最高使用温度500℃・定格電圧600Vの耐熱電線です。絶縁体には絶縁特性に優れている高機能塗料(淡黄色)を塗布しています。

淡黄に黒スパイラル長さ(m)20外径(Φmm)4.8芯数1導体断面積(mm2)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
メーカー製造上の理由で50m×2本での提供となる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする