三ツ星
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1巻(90m)
1巻(10m)
1巻(20m)
1巻(30m)
1巻(40m)
1巻(50m)
1巻(5m)
1巻(60m)
1巻(70m)
1巻(80m)
1巻(90m)
芯数
4
2
3
4
導体断面積(mm
2
)
0.75
0.75
1.25
2
3.5
全120種類を一覧で見る
内容量
1巻(90m)
注文コード
18142568
品番
S-VCTF 0.75×4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。
色
黒
長さ(m)
90
許容電流(A)
9
芯数
4
導体断面積(mm
2
)
0.75
仕上外径(mm)
7.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表