VCT (BWG) 2×3 600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星 18143846

VCT (BWG) 2×3 600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星 18143846
VCT (BWG) 2×3 600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星 18143846

600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
導体断面積(mm2)2
許容電流(A)19
内容量1巻(10m)注文コード18143846品番VCT (BWG) 2×3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。

長さ(m)10許容電流(A)19芯数3導体断面積(mm2)2仕上外径(mm)10.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする