三ツ星
600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1巻(70m)
1巻(100m)
1巻(70m)
1巻(60m)
1巻(50m)
1巻(40m)
1巻(30m)
1巻(20m)
1巻(15m)
1巻(10m)
1巻(5m)
導体断面積(mm
2
)
3.5
0.75
1.25
2
3.5
5.5
許容電流(A)
27
11
15
19
27
35
全50種類を一覧で見る
内容量
1巻(70m)
注文コード
18143880
品番
VCT (BWG) 3.5×3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
色
灰
長さ(m)
70
許容電流(A)
27
芯数
3
導体断面積(mm
2
)
3.5
仕上外径(mm)
12.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表