曜日別特売
MIMG-03RG MigMag(ミグマグ) MagSafe対応 2関節タイプ マルチフック&キックスタンド【軽量版】 uniq(ユニーク) 18144099

 

MIMG-03RG MigMag(ミグマグ) MagSafe対応 2関節タイプ マルチフック&キックスタンド【軽量版】 uniq(ユニーク) 18144099
MIMG-03RG MigMag(ミグマグ) MagSafe対応 2関節タイプ マルチフック&キックスタンド【軽量版】 uniq(ユニーク) 18144099
MIMG-03RG MigMag(ミグマグ) MagSafe対応 2関節タイプ マルチフック&キックスタンド【軽量版】 uniq(ユニーク) 18144099
MIMG-03RG MigMag(ミグマグ) MagSafe対応 2関節タイプ マルチフック&キックスタンド【軽量版】 uniq(ユニーク) 18144099
MIMG-03RG MigMag(ミグマグ) MagSafe対応 2関節タイプ マルチフック&キックスタンド【軽量版】 uniq(ユニーク) 18144099
MIMG-03RG MigMag(ミグマグ) MagSafe対応 2関節タイプ マルチフック&キックスタンド【軽量版】 uniq(ユニーク) 18144099
MIMG-03RG MigMag(ミグマグ) MagSafe対応 2関節タイプ マルチフック&キックスタンド【軽量版】 uniq(ユニーク) 18144099
MIMG-03RG MigMag(ミグマグ) MagSafe対応 2関節タイプ マルチフック&キックスタンド【軽量版】 uniq(ユニーク) 18144099
MIMG-03RG MigMag(ミグマグ) MagSafe対応 2関節タイプ マルチフック&キックスタンド【軽量版】 uniq(ユニーク) 18144099
MIMG-03RG MigMag(ミグマグ) MagSafe対応 2関節タイプ マルチフック&キックスタンド【軽量版】 uniq(ユニーク) 18144099
MIMG-03RG MigMag(ミグマグ) MagSafe対応 2関節タイプ マルチフック&キックスタンド【軽量版】 uniq(ユニーク) 18144099
MIMG-03RG MigMag(ミグマグ) MagSafe対応 2関節タイプ マルチフック&キックスタンド【軽量版】 uniq(ユニーク) 18144099

MigMag(ミグマグ) MagSafe対応 2関節タイプ マルチフック&キックスタンド【軽量版】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個ローズゴールド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×67×7.3 (折りたたみ時)注文コード18144099品番MIMG-03RG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

MigMagは単なるスマホリングとは違い2つの関節で自由な角度調整が可能なスタンド機能を備えています。リング部分には、スタンドとしても使用できる折りたたみ式の機能があり、テーブルやデスクにスマートフォンを立てかけることができます。また、リングはスマホホルダーとしても機能し、指を通したままでの安定した撮影やビデオチャットが可能です

付属品鉄製リング 1枚ローズゴールド質量(g)23寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×67×7.3 (折りたたみ時)適合機器MagSafe対応iPhone、MagSafe対応ケース※MagSafe非対応機種(iPhone/android)は付属の鉄製リング使用で対応。保証期間6カ月
注意
※本製品の利用により生じた端末本体の紛失、破損、汚れ、損傷、落下、トラブル、人的損害について一切保証致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする