曜日別特売
E255 Avenger 変換アダプター AVENGER 18217398

E255 Avenger 変換アダプター AVENGER 18217398
E255 Avenger 変換アダプター AVENGER 18217398
E255 Avenger 変換アダプター AVENGER 18217398

Avenger 変換アダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード18217398品番E255
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高い精度で作られているため、機材の安定性が向上し、撮影中の安全性が確保されます。

用途日本用の照明機材(ストロボ等)の17mmオスダボを16mmメスダボに変換その他【接続部】16mmメス-17mmメス材質クロム鋼質量(kg)0.34シルバーコネクタA16mmコネクタB17mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする