#805ML エギンガーパックSE PROX(プロックス) 18220365

#805ML エギンガーパックSE PROX(プロックス) 18220365
#805ML エギンガーパックSE PROX(プロックス) 18220365
#805ML エギンガーパックSE PROX(プロックス) 18220365
#805ML エギンガーパックSE PROX(プロックス) 18220365

エギンガーパックSE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1本全長(cm)240注文コード18220365品番#805ML
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

モバイル性能に優れた5ピースエギングロッド
旅行先や電車での釣行に便利な5ピースのエギングロッド。
仕舞寸法53.5cm(805ML)とコンパクト設計。
2.0号~3.5号のエギに対応するバーサタイルなミディアムライトアクション。
専用のセミハードロッドケース付。

サイズ(号)エギ:2.0-3.5号全長(cm)240自重(g)119元径(mm)11.5継数(本)5仕舞(cm)53.5先径(mm)1.4カーボン(%)97適合ライン(号)0.6~1.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする