#330 オールインワンミニSE PROX(プロックス) 18220548

#330 オールインワンミニSE PROX(プロックス) 18220548
#330 オールインワンミニSE PROX(プロックス) 18220548
#330 オールインワンミニSE PROX(プロックス) 18220548
#330 オールインワンミニSE PROX(プロックス) 18220548

オールインワンミニSE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個注文コード18220548品番#330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

オールインワンシリーズの超小継モデル
プロックスが提案する「スーパーランディングシステム」を形にしたオールインワンシリーズの超小継モデル。
仕舞寸法約45.5cmは機動性重視のアクティブアングラーにも最適なコンパクトモデル。
軽量で魚体に優しいラバーコートネットにオーバル型アルミ枠を採用。さらにタモホルダースリムボディとランディングジョイントも標準装備。
これ1本で素早いランディングが体感できるスーパーコンプリートランディングネット。
ラバーコートネット付アルミ枠+タモホルダースリムボディ+ランディングジョイント
張りのある硬さの高バランス設計
機動性抜群の小継仕舞寸法
スムーズな振出を可能にするクッションフィルター内蔵エアーホール付尻栓

質量(g)710サイズ(cm)枠:33.5×38全長(m)3.26(柄+枠)元径(mm)32.8深さ(cm)ネット:30継数(本)10仕舞(cm)46.5先径(mm)12.8カーボン(%)90

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする