#CS180M オクトパスゲームST PROX(プロックス) 18220575

#CS180M オクトパスゲームST PROX(プロックス) 18220575
#CS180M オクトパスゲームST PROX(プロックス) 18220575
#CS180M オクトパスゲームST PROX(プロックス) 18220575
#CS180M オクトパスゲームST PROX(プロックス) 18220575
#CS180M オクトパスゲームST PROX(プロックス) 18220575
#CS180M オクトパスゲームST PROX(プロックス) 18220575

オクトパスゲームST

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1本注文コード18220575品番#CS180M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

ハイスタンダードなオフショアタコエギロッド
タコエギを使ったボートからのタコ釣り専用ロッド。
基本性能に忠実な癖のないブランクス設計はエントリーにも最適。
ティップセクションは、張りのあるカーボンソリッドを採用。
バットセクションには、強靭なパワーを発揮するグラスクロスを纏いました。
タコ用ベイトリール『バルトムBCオクトパス』とベストマッチング。

全長(cm)180元径(mm)12継数(本)2仕舞(cm)120錘負荷(号)Max80先径(mm)1.6カーボン(%)94標準自重(g)126

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする