曜日別特売
- 弐作目割烹活ふぐ PROX(プロックス) 18222219

- 弐作目割烹活ふぐ PROX(プロックス) 18222219
- 弐作目割烹活ふぐ PROX(プロックス) 18222219
- 弐作目割烹活ふぐ PROX(プロックス) 18222219
- 弐作目割烹活ふぐ PROX(プロックス) 18222219
- 弐作目割烹活ふぐ PROX(プロックス) 18222219

弐作目割烹活ふぐ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード18222219品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

錘負荷Max50号の先調子8:2フグ専用ロッド
鋭敏に掛けるフグ専用8:2先調子ロッド。
微かなフグのさわりもキャッチする高感度カーボンシャフトにECSブランクタッチシートを搭載。
柔軟なグラスソリッドトップは、目感度にも優れたホワイト塗装にオレンジ糸巻き。
ディープレンジにも対応する錘負荷Max50号。

全長(cm)160元径(mm)12.3継数(本)2仕舞(cm)98錘負荷(号)Max50先径(mm)1標準自重(g)106カーボン含有率(%)91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする