曜日別特売
- 鰤リュック インナー付 PROX(プロックス) 18223041

- 鰤リュック インナー付 PROX(プロックス) 18223041
- 鰤リュック インナー付 PROX(プロックス) 18223041
- 鰤リュック インナー付 PROX(プロックス) 18223041

鰤リュック インナー付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード18223041品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

インナー袋が付属した鰤リュック
大型魚もすっぽり入るフィッシュキャリー。
直径42cm、高さ105cmの大型バッグのため鰤(ブリ)などの大型魚に最適。
防水ターポリン生地のため、魚の臭いが移りにくく丈夫。
お好みで付属のインナーに魚を入れての収納が可能。
インナーは極厚0.15mmのポリ袋が2枚付属。
本体は、ご使用後真水で洗えるのでお手入れ簡単。
移動に便利なリュックタイプ。
間口を丸めるロープアップ防水構造でウェダーやレインウェア等の濡れ物入れにも最適。
・ロールアップ防水構造
・インナー極厚ポリ袋×2枚付属

質量(kg)1.2サイズ(cm)インナー:幅60×長さ120耐荷重(kg)15本体寸法(cm)直径42×高さ105
注意
※保冷・冷却効果はございません。
※インナーの替えは『PX44312極厚ポリ袋鰤用』をお買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする