曜日別特売
- モバトラ 8+1 SE PROX(プロックス) 18223585

- モバトラ 8+1 SE PROX(プロックス) 18223585
- モバトラ 8+1 SE PROX(プロックス) 18223585
- モバトラ 8+1 SE PROX(プロックス) 18223585
- モバトラ 8+1 SE PROX(プロックス) 18223585
- モバトラ 8+1 SE PROX(プロックス) 18223585
- モバトラ 8+1 SE PROX(プロックス) 18223585

モバトラ 8+1 SE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個注文コード18223585品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

コンパクトトラウトロッド
並継8本のコンパクトなトラウトロッド。
仕舞寸法26.6cm+専用ケース入りで持ち運びに便利。
小型ルアー&スプーンを的確に操作でき、ショートバイトも逃さない繊細なソリッドティップ。
手に馴染みやすいショートグリップ。7cmのエクステンショングリップを装着すれば両手でのキャストも可能。
専用ケースはロッドを守るPP製ハードケース。
優れた携行性で源流域・キャンプ・バイクや自転車での釣行などに最適。

全長(cm)188+7元径(mm)11.3継数(本)8+1仕舞(cm)26.6先径(mm)0.9標準自重(g)80+20適合ルアー質量(g)1~4適合ライン(lb)2~6カーボン含有率(%)55

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする