曜日別特売
#500 磯玉の柄 剛剣SE PROX(プロックス) 18224127

#500 磯玉の柄 剛剣SE PROX(プロックス) 18224127
#500 磯玉の柄 剛剣SE PROX(プロックス) 18224127
#500 磯玉の柄 剛剣SE PROX(プロックス) 18224127
#500 磯玉の柄 剛剣SE PROX(プロックス) 18224127
#500 磯玉の柄 剛剣SE PROX(プロックス) 18224127

磯玉の柄 剛剣SE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
全長(cm)500
内容量1個注文コード18224127品番#500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

サイズバリエーション豊富なスタンダード玉の柄
豊富なバリエーションの磯玉の柄。
硬さ丈夫さを兼ね備えた高バランス設計。
持ち重り感を軽減する細身設計は、スムーズな取り込みを可能にします。
4mから10mまでの豊富なバリエーションなのであらゆるフィールドに対応。
基本性能が充実したハイコストパフォーマンスモデル。
・ショルダーベルト付属

全長(cm)
500
元径(mm)
28.4
継数(本)
5
標準自重(g)
460
仕舞(cm)
111
先径(mm)
15.9
カーボン(%)
55
注意
※独自の口金脱落防止加工を施しております。そのためソリッド柄付のギャフは装着ができませんのでご注意ください。
※メーカー玉ノ柄、玉網のネジは通称4分ネジ(外径12.7mm)と呼ばれるサイズを使用しております。統一されたネジ規格ではございませんので、メーカー様によりましてはピッチの違い等により装着できない場合がございます。お手持ちの製品が装着できることをお確かめの上ご購入ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする