#スモークBK 攻棚ワカサギ モータードライブケース PROX(プロックス) 18224800

#スモークBK 攻棚ワカサギ モータードライブケース PROX(プロックス) 18224800
#スモークBK 攻棚ワカサギ モータードライブケース PROX(プロックス) 18224800
#スモークBK 攻棚ワカサギ モータードライブケース PROX(プロックス) 18224800
#スモークBK 攻棚ワカサギ モータードライブケース PROX(プロックス) 18224800
#スモークBK 攻棚ワカサギ モータードライブケース PROX(プロックス) 18224800

攻棚ワカサギ モータードライブケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード18224800品番#スモークBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

攻棚ワカサギモータードライブが2台入る専用ケース
攻棚ワカサギモータードライブNC/EC専用ケース。
23cmまでの穂先(別売)をつけたまま攻棚ワカサギモータードライブを2台まで収納可能。自宅で道糸まで通し、釣り場で素早く釣りを始められます。
1台収納する場合は、クッションを入れたまま、2台目を収納する場合はクッションを取り外して収納できます。
替えスプール、予備電池も収納可能。
外寸サイズ長さ275mm、幅131mm、厚み45mmとコンパクトで持ち運びに便利。
繊細な電動リールを守る専用ケース。
・クッションスポンジ入り
・最大収納
攻棚ワカサギモータードライブ×2台
替えスプール×2個
予備電池×4本
・日本製

外寸(mm)275×131×45内寸(mm)265×111×41自重(g)200
注意
※攻棚ワカサギECLS/EC/NCの収納はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする