曜日別特売
#8ft/2ピース用 ロッドバッグ2 PROX(プロックス) 18225615

ロッドバッグ2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ブラック/ブルー注文コード18225615品番#8ft/2ピース用
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

2ピースロッド専用のクロスロッドバッグ
ナイロン生地(420デニール)を使用した2ピースロッド専用のロッドバッグ。
ティップとバッドが擦れて傷が付くことを防ぐ二層構造。
出し入れ口はベルクロ付き。
センターカット2ピースロッドが収納可能な7ft用、8ft用、9ft用の3アイテム。
愛竿を傷から守るクロスロッドバッグです。

ブラック/ブルーサイズ(mm)クローズド:100×1120、200×1320収納時寸法(cm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする