MA365CJ+STA23J カーボン5段一脚マルチスタンドセット MA365CJ+STA23J TOKIWA STYLE 18227286

 

MA365CJ+STA23J カーボン5段一脚マルチスタンドセット MA365CJ+STA23J TOKIWA STYLE 18227286
MA365CJ+STA23J カーボン5段一脚マルチスタンドセット MA365CJ+STA23J TOKIWA STYLE 18227286
MA365CJ+STA23J カーボン5段一脚マルチスタンドセット MA365CJ+STA23J TOKIWA STYLE 18227286
MA365CJ+STA23J カーボン5段一脚マルチスタンドセット MA365CJ+STA23J TOKIWA STYLE 18227286
MA365CJ+STA23J カーボン5段一脚マルチスタンドセット MA365CJ+STA23J TOKIWA STYLE 18227286
MA365CJ+STA23J カーボン5段一脚マルチスタンドセット MA365CJ+STA23J TOKIWA STYLE 18227286

カーボン5段一脚マルチスタンドセット MA365CJ+STA23J

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード18227286品番MA365CJ+STA23J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

「MA365CJ+STA23J カーボン5段一脚マルチスタンドセット」は、安定感を保ちながら移動もスムーズで、旅先や野外での撮影に最適です。グリップ部分には滑り止め加工が施されており、手が濡れている場合でも安心して利用可能です。補助脚もコンパクトなデザインのため、持ち運びの負担も軽減。
36mmのパイプ径による堅牢さを持ちつつ、カーボン素材を使用する事により軽量化も実現。理想的な構図をすぐに実現出来る素早いセッティングが可能です。

付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1質量(kg)1.2段数5全高(mm)(約)1820耐荷重(kg)12パイプ径(Φmm)(約)大:36、(約)小:22ベース径(Φmm)雲台取付55縮長(mm)(約)525素材カーボン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする