MA326AJ アルミ6段一脚 MA326AJ TOKIWA STYLE 18227329

 

MA326AJ アルミ6段一脚 MA326AJ TOKIWA STYLE 18227329
MA326AJ アルミ6段一脚 MA326AJ TOKIWA STYLE 18227329
MA326AJ アルミ6段一脚 MA326AJ TOKIWA STYLE 18227329
MA326AJ アルミ6段一脚 MA326AJ TOKIWA STYLE 18227329
MA326AJ アルミ6段一脚 MA326AJ TOKIWA STYLE 18227329
MA326AJ アルミ6段一脚 MA326AJ TOKIWA STYLE 18227329
MA326AJ アルミ6段一脚 MA326AJ TOKIWA STYLE 18227329
MA326AJ アルミ6段一脚 MA326AJ TOKIWA STYLE 18227329
MA326AJ アルミ6段一脚 MA326AJ TOKIWA STYLE 18227329
MA326AJ アルミ6段一脚 MA326AJ TOKIWA STYLE 18227329
MA326AJ アルミ6段一脚 MA326AJ TOKIWA STYLE 18227329

アルミ6段一脚 MA326AJ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード18227329品番MA326AJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

「MA326AJ アルミ6段一脚」は、写真撮影やビデオ制作に最適なアイテムです。軽量でありながら高い耐久性を誇るアルミニウム素材・カーボン素材をそれぞれ使用しており、持ち運びにも非常に便利です。6段階の高さ調整が可能で、さまざまなシチュエーションに合わせて自由自在に設定できます。アウトドアでの使用にも最適で、コンパクトに収納できるため、持ち運びも便利です。

付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1質量(kg)0.59段数6全高(mm)(約)1625耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)(約)大:32、(約)小:16ベース径(Φmm)雲台取付55縮長(mm)(約)385素材アルミニウム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする