MA366CLEJ レベラーベース付カーボン6段一脚 MA366CLEJ TOKIWA STYLE 18227356

レベラーベース搭載 ※画像はイメージです

MA366CLEJ レベラーベース付カーボン6段一脚 MA366CLEJ TOKIWA STYLE 18227356
MA366CLEJ レベラーベース付カーボン6段一脚 MA366CLEJ TOKIWA STYLE 18227356
MA366CLEJ レベラーベース付カーボン6段一脚 MA366CLEJ TOKIWA STYLE 18227356
MA366CLEJ レベラーベース付カーボン6段一脚 MA366CLEJ TOKIWA STYLE 18227356

レベラーベース付カーボン6段一脚 MA366CLEJ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード18227356品番MA366CLEJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

「MA366CLEJ レベラーベース付カーボン6段一脚」は、パイプ径36mmの堅牢な作りと軽量なカーボン素材により、高い安定性を実現します。可動範囲±20度のレベラーベース搭載により、機材を直接取り付けても水平を調整する事が出来ます。1段目のみレバーロック式となっており、お好みの高さに素早くセットすることが出来ます。
36mmのパイプ径による堅牢さを持ちつつ、カーボン素材を使用する事により軽量化も実現。多機能な6段階調整機能により、お好みの高さに素早く微調整できるため、様々なシーンで活躍します。レベラーベースが付いているため、地面が不安定な撮影場所でも簡単に水平を保つことができます。これにより、イメージした構図を実現し安心して撮影が出来ます。

付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1質量(kg)0.78段数6全高(mm)(約)1605耐荷重(kg)10パイプ径(Φmm)(約)大:36、(約)小:19縮長(mm)(約)435素材カーボン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする