曜日別特売
AR-4202 ジェントルスロープスチール 仙台銘板 18229368

 

AR-4202 ジェントルスロープスチール 仙台銘板 18229368
AR-4202 ジェントルスロープスチール 仙台銘板 18229368

ジェントルスロープスチール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個種類20H注文コード18229368品番AR-4202
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

わずかな段差を解消するのに最適です。
高さ調節(ナット取付)を付属することで、10Hを11~19H、20Hを21~30Hに調節できます。※背面ジョイント機能有

幅(mm)500高さ(mm)20質量(g)1600種類20H奥行(mm)120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする