曜日別特売
501-L 美鈴 手研 美鈴 18239604

美鈴 手研

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1丁注文コード18239604品番501-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500

最高の刃物鋼(安来鋼白紙1号)と軟鉄の複合材を使用した本手打鍛造品。
受け継がれた伝統技術により1丁1丁手造りで鍛え上げた美鈴の最高級品です。
表面は綺麗なミガキ仕上げ。

全長(mm)約105刃長(mm)約46材質刃部:高級刃物鋼(安来鋼白紙1号)、ミガキ仕上形状長刃質量(g)約20材質(刃)高級刃物鋼(安来鋼白紙1号)
注意
※手作り品の為サイズ、重量は目安です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18239577
2020-09-23
用途: 線材処理
製造業

切れ味抜群!!バランスも良くさすがの一品です。
次回も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする