XBL-M22RCH1-W/3P ボルトライン 非乾燥性インキカートリッジ高力ボルト用 3個パック(白) シヤチハタ 18240069

ボルトライン 非乾燥性インキカートリッジ高力ボルト用 3個パック(白)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個タイプM22用注文コード18240069品番XBL-M22RCH1-W/3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

高力ボルトにワンタッチで「合いマーク」をマーキング!
M16,M20,M22,M24ボルト用のマーキングスタンプ
簡単操作でキレイな印字
ボルトに被せて押し込むだけで、誰でもまっすぐな合いマークを簡単に付けられます。カードリッジ1本で約500回の連続マーキングが可能です。
作業効率アップ
ペンでの作業に比べ、2~3倍※の効率化が図れます。点数が多いボルトへのマーキングの負担を軽減し、工期短縮に貢献します。(※社内試験結果による)
安全性の高いインキを採用
人や環境に配慮した安全性の高いインキを採用し、欧州などの化学物質規制にも対応しています。除去/保存どちらにも適したインキをご用意しています。

タイプM22用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする