テトラ
オートヒーター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台(1台)
消費電力(W)
100
注文コード
18242117
品番
MH-100
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンセントに差すだけで自動的に水温を26℃に調整するオートヒーターです。
カバー付ヒーターやトラッキング防止プラグを搭載しており、安全性に優れています。
仕様
適合水槽:45cm(40L以下)
消費電力(W)
100
大きさ
ヒーター部/160×40×45mm コード長/1830mm
温度設定
26℃±1.5℃(固定)