MH-200 オートヒーター テトラ 18242135

※代表画像です。

オートヒーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台(1台)消費電力(W)200注文コード18242135品番MH-200
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

コンセントに差すだけで自動的に水温を26℃に調整するオートヒーターです。
カバー付ヒーターやトラッキング防止プラグを搭載しており、安全性に優れています。

仕様適合水槽:75cm(130L以下)消費電力(W)200大きさヒーター部/160×40×45mm コード長/1830mm温度設定26℃±1.5℃(固定)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする