※代表画像です。
ケニス
MS(R)メンブレンフィルタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1組(200個)
直径(mm)
47Φ
注文コード
18242817
品番
MFMCE047045(200個)
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。
熱安定性に優れ、生物学的に不活性です。
色
白
主な用途
滅菌ろ過 水溶液の清澄化 微生物分析 DNAのマイクロ透析など
入数(個)
200
直径(mm)
47Φ
オートクレーブの可否
可(130℃まで)
材質(メンブレン)
MCE(セルロース混合エステル)
孔径(Φμm)
0.45