※代表画像です。
オーツカ光学
LED照明拡大鏡
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
倍率
6倍
4倍
6倍
タイプ
標準タイプ(調光機能なし)
標準タイプ(調光機能なし)
調光付(無段階調光機能)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18243088
品番
SKKL-B
参考基準価格(税別)
¥67,200
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
LED光源を使用した照明付拡大鏡です。
大型光学レンズを使用し、見やすい設計になっています。
光学レンズは脱着式で、簡単に交換レンズを取付けられます。
寸法(mm)
180×190×350
タイプ
標準タイプ(調光機能なし)
倍率
6倍
レンズ径(Φmm)
105
照明
10WLED照明
注意
※レンズ構成は2枚組です。