曜日別特売
TCW-5N-PPD カートリッジフィルタ TCW-PPD アドバンテック 18243858

※代表画像です。

カートリッジフィルタ TCW-PPD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(1本)注文コード18243858品番TCW-5N-PPD
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

エンドレス長繊維の採用により繊維の離脱がほとんどない、ポリプロピレンワインドカートリッジフィルタです。

仕様●公称孔径:5μm●耐圧強度:0.49MPa(25℃)材質フィルタ・コア/ポリプロピレン長さ(mm)500 (20インチ)耐薬品性酸・アルカリおよびほとんどの有機溶剤のろ過に使用できます。最高使用温度(℃)80
注意
※有機溶剤のろ過にご使用の際は、帯電防止対策のためステンレスハウジングを使用し、アースを取って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする