※拡大画像です。
アドバンテック
PTFEメンブレンフィルタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
直径(mm)
25Φ
注文コード
18245626
品番
T050A025A(100枚)
参考基準価格(税別)
¥32,690
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
四フッ化エチレン樹脂のみを原料とする多孔質メンブレンフィルタです。
耐薬品性に優れ、ほとんどの酸・アルカリ・有機溶剤に侵されません。
色
白
入数(枚)
100
使用可能温度範囲
-120~260℃
表面
無地
直径(mm)
25Φ
孔径(Φμm)
0.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。