曜日別特売
300mL PPビーカー サンプラテック 18248478

PPビーカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
容量(mL)300
目盛(mL)25
内容量1個(1個)注文コード18248478品番300mL
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性に優れています。
内容物が確認できる透明度をもっており、目盛も見やすく使い勝手抜群です。
内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。

材質PP 目盛付容量(mL)300寸法底外径×全高:78Φ×108mm目盛(mL)25耐熱温度(℃)120口径(mm)82Φ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする