パークレーン
折りたたみ踏み台 22 アイボリー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18250219
品番
K-10701IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
様々なシーンで大活躍
用途
コンパクトに収納でき、持ち運びもラクラク
材質
ポリプロピレン
色
アイボリー
区分
新品
サイズ(mm)
(約)320×250×220
注意
※軽量タイプだから、いろいろなシーンで重宝します。