原材料【厚焼きたべっ子どうぶつ】小麦粉(国内製造)、砂糖、ショートニング、添加糖蜜、加糖れん乳、モルトエキス、食塩、植物油脂/膨脹剤、香料(一部に小麦・乳成分・大豆を含む)
【7年保存水】水(鉱泉水)
【SONAETEオリジナルお菓子セット】チョコバー:チョコレート(国内製造)、コーンフレーク、ゼラチン糖液(砂糖、水あめ、麦芽糖、ゼラチン)、ココアバター、白米パフ、オーツフレーク、油脂加工食品(植物油脂、砂糖)、はと麦パフ、もち麦パフ/酸化防止剤(V.C、V.E)、乳化剤、香料、酸味料、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
ハッカ飴:砂糖(国内製造)、水飴/香料、増粘剤(プルラン)
仕様一般的にオフィスで使われているキャビネットやデスクワゴンにもぴったりと収まるコンパクトなサイズです。積み重ねたり、横に並べても収納しやすいかたちにデザインされ、中には基本の防災グッズのほか、避難用の折り畳みリュックも付属しています。セット内容LEDネックライト、FMポケットラジオ、アルミ防寒シート、レインポンチョ、簡易トイレセット、LEDライト付きホイッスル、ペーパー歯みがき(5包)、ウェットティッシュ、カイロ(2枚)、イザメシ 7年保存水 500ml、ギンビス×イザメシ 厚焼きたべっ子どうぶつ、SONAETEオリジナルお菓子セット(チョコバー×3本&ハッカ飴×3個)、SONAETE折り畳みリュック賞味期限【厚焼きたべっ子どうぶつ】製造より5年間【7年保存水】製造より7年間【SONAETEオリジナルお菓子セット】製造より3年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×12×23アレルギー乳、小麦、大豆、ゼラチン