- BCカップ&ソーサー リビング 18253466

BCカップ&ソーサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード18253466品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

通常の磁器に比べ薄くて軽いボーンチャイナ
透明性のある美しいシルキーホワイト
縁のチッピング強度が高い特長がある

材質ボーンチャイナ幅(mm)155ホワイト容量(mL)270高さ(mm)75質量(g)310奥行(mm)155対応電子レンジ・食器乾燥機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする