100mL コニカルビーカー(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス) 18255776

※代表画像です。

コニカルビーカー(IWAKI)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
容量(mL)100
目盛(mL)10
内容量1個(1個)注文コード18255776品番100mL
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

口が三角フラスコより大きいため、内容物の出し入れや洗浄に便利です。
中の液体が飛び散りにくく、中和滴定などビーカーを揺らしての撹拌に役立ちます。

材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)容量(mL)100寸法底外径×全高:59Φ×92mm目盛(mL)10目盛精度:全量で±5%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする