厚さ0.4mm×長さ650mm グローブボックス用天然ゴム(白)ラテックス手袋 ケニス 18256388

※代表画像です。

グローブボックス用天然ゴム(白)ラテックス手袋

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1双(1双)注文コード18256388品番厚さ0.4mm×長さ650mm
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

天然ゴムラテックスの純度が高く、柔らかさ、伸縮性に非常に優れています。

材質天然ゴム厚さ(mm)0.4寸法(mm)ハンドサイズ:200全長(mm)650口径(Φmm)手元:140中指長(cm)7.3入数1双
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする