曜日別特売
EFH-P(50枚) クリーンマスク クラレ 18256991

クリーンマスク

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1袋(50枚)注文コード18256991品番EFH-P(50枚)
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

低発塵のクリーンルーム用マスクで、かぶりタイプです。
呼吸が楽なエコノミータイプです。

形状3段プリーツ寸法(mm)90×175タイプかぶり入数(枚)50/袋 (1ずつ個包装)構造3層 不織布 ノーズブリッジ/樹脂製 頭掛ひも/平ゴム吸気抵抗(Pa)3.3捕集効率(%)87(試験粒子平均1μm 試験流量30L/分)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする