※代表画像です。
Eppendorf(エッペンドルフ)
エッペンドルフチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50本)
1箱(200本)
1箱(50本)
滅菌
済
済
―
キャップ
スナップキャップ
スナップキャップ
スクリューキャップ
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
18257219
品番
0030 119.479(5mL 50本)
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
汚染リスクの回避と保存スペースの大幅な節約を可能にします。
仕様
滴下容量:25000×g
材質
透明ポリプロピレン
容量(mL)
5
規格
Human DNA/Bacterial DNA/DNase/RNase/PCR inhibitor/ATP/パイロジェンフリー
温度範囲(℃)
-86~80
滅菌
済
キャップ
スナップキャップ
入数
1本×50袋