曜日別特売
0030 108.302(5mL 100本) エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ) 18257280

※代表画像です。

エッペンドルフチューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100本)
内容量1箱(100本)注文コード18257280品番0030 108.302(5mL 100本)
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

汚染リスクの回避と保存スペースの大幅な節約を可能にします。
タンパク質と容器内壁との結合を大幅に低減し、サンプル回収率を向上させます。

仕様滴下容量:25000×g材質透明ポリプロピレン容量(mL)5規格Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー温度範囲(℃)-86~80滅菌キャップスナップキャップ入数50本×2袋
注意
※表面コーティング(例:シリコンなど)を施していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする