曜日別特売
DCS-2202E デジタルストレージオシロスコープ テクシオテクノロジー 18260466

※代表画像です。

デジタルストレージオシロスコープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
周波数帯域(MHz)200
サンプルレート最高:チャンネルあたり1GS/s
内容量1個(1個)注文コード18260466品番DCS-2202E
参考基準価格(税別)¥264,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

8インチ大型カラー液晶を採用し、最高1GS/sでサンプリングが行えるデジタルオシロスコープです。
120000波形/秒の高速波形更新とVPOテクノロジーによる階調表示により、発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できます。
最大10Mポイント/チャンネルの波形メモリと最大29000画面のセグメント機能により、必要な現象のみを効率良く捉えられます。
データログ機能により、波形データや画面イメージをトリガ毎に最大100時間まで保存できます。

仕様水平レンジ:1ns/div~100s/div寸法(mm)384×127.3×208質量(kg)約2.8電源(V)AC100~240表示8インチカラーTFT液晶感度垂直:1mV/div~10V/divインターフェースUSB LANメモリー最大10Mポイント(1/10/100k・1/10Mポイントから選択可)周波数帯域(MHz)200サンプルレート最高:チャンネルあたり1GS/s使用チャンネル(ch)2最大入力電圧(V)300rms
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする