曜日別特売
DCS-1072B デジタルストレージオシロスコープ テクシオテクノロジー 18260500

デジタルストレージオシロスコープ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
周波数帯域(MHz)70
内容量1個(1個)注文コード18260500品番DCS-1072B
参考基準価格(税別)¥79,800販売価格(税込)¥87,779
販売価格(税別)
79,799

7インチカラー液晶搭載のデジタルストレージオシロスコープです。
50000波形/秒の高速波形更新とVPOテクノロジーによる階調表示により、発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できます。
36種類の自動測定機能を備え、波形の各種パラメータを簡単に測定できます。
波形データや画面イメージを、設定した間隔・時間でUSBメモリやリモートディスク(DCS-1074B/1104Bのみ)に保存できます。
波形データや画面イメージを、設定した間隔・時間でUSBメモリに保存できます。

仕様水平レンジ:5ns/div~100s/div寸法(mm)380×208×127.3質量(kg)約2.8電源(V)AC100~240表示7インチカラーTFT液晶感度垂直:1mV/div~10V/divインターフェースUSBメモリー最大10Mポイント/ch(1/10/100k 1/10Mポイントから選択可)周波数帯域(MHz)70サンプルレート最高:1GS/s(1ch時)使用チャンネル(ch)2最大入力電圧(V)300rms
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする