曜日別特売
4Φ×500mm チタン棒 ケニス 18260640

※代表画像です。

チタン棒

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1枚(1枚)直径×長さ(mm)4Φ×500注文コード18260640品番4Φ×500mm
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様●ヤング率:106.3GPa●熱伝導率:17W/m・K●電気抵抗率:0.550μΩ・m比重4.51融点(℃)1668直径×長さ(mm)4Φ×500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする