※代表画像です。
IWAKI(AGCテクノグラス)
ナス型フラスコ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(mL)
50
50
100
200
300
500
1000
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18260658
品番
50mL
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)
容量(mL)
50
寸法
底外径×全高:50Φ×91mm
適合ゴム栓
No.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
首内径(mm)
25