曜日別特売
1000mL ナス型フラスコ IWAKI(AGCテクノグラス) 18260710

※代表画像です。

ナス型フラスコ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(mL)1000
内容量1個(1個)注文コード18260710品番1000mL
参考基準価格(税別)¥4,360販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)容量(mL)1000寸法底外径×全高:132Φ×255mm適合ゴム栓No.14RoHS指令(10物質対応)対応首内径(mm)43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする