曜日別特売
SM-103D デジタル撹拌器 ケニス 18260859

※代表画像です。

デジタル撹拌器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(1個)注文コード18260859品番SM-103D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥115,000

ハイパワー、低振動、低騒音を実現したスタンダード撹拌器です。
正転・逆転機能を標準装備し、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。
スピードフィードバック制御により、撹拌中に負荷が変化しても、設定した回転数を維持します。
H型台と支柱が付属しています。

仕様回転設定・表示:ボリューム設定 デジタル4桁表示寸法(mm)本体:98×155×164、H型台:300×270、支柱:15Φ×1500質量(kg)本体:2.5 H型台:5.5タイプスタンダード電源(V)AC100(50/60Hz)88VA回転数(min-1[r.p.m])10~600モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)チャック(mm)8Φ用コレット型手締めチャック回転制御スピードフィードバック制御最大トルク(Nm[kgf-cm])0.49安全機能サーマルプロテクター 電流制御回路 チャックカバー連動フェールセーフ機能タイマー機能-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする