曜日別特売
308502 タキロン 雨水貯留タンク 雨音くん タキロンシーアイ 18261276

 

308502 タキロン 雨水貯留タンク 雨音くん タキロンシーアイ 18261276
308502 タキロン 雨水貯留タンク 雨音くん タキロンシーアイ 18261276

タキロン 雨水貯留タンク 雨音くん

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
容量(L)150
高さ(mm)1075
内容量1台注文コード18261276品番308502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

たてどいから雨水を貯めることができます。
付属の集水継手には落ち葉が入りにくい目皿がついており、初期雨水が入りにくい構造です。
また各メーカーのたてどいに対応しています。

用途
ご家庭での庭水への水やり、緊急時の生活用水の貯留。
容量(L)150高さ(mm)1075付属品集水継手1個、ホース(70cm)、ホースバンド2個、水栓蛇口1個、シールテープトラスコ品番470-4509幅(mm)781材質/仕上ポリエチレン(PE)質量(kg)15ベージュ奥行(mm)420
注意
個人宅配送不可商品となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18261276
2018-04-26
用途: 非常用
パドック門間自動車・二輪車・自転車関連業

この写真よりも取水の蛇口が上にあります、当初、台を作って上に乗せる予定でしたが、そのままで蛇口の下にバケツが入る位30CM位余裕が有る為そのまま設置しました。あとは耐久性ですがかなりしっかりした作りなので10年くらいは使用したいと考えています。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする